Beli alat coring beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dongcheng Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Dongcheng Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)
    Deskripsi:
    DongCheng DZZ02-130 adalah mesin bor intan (diamond drill) tugas berat yang dirancang khusus untuk membuat lubang berdiameter besar pada beton dan tembok, ideal untuk jalur pipa atau aplikasi industri. Mesin ini memiliki konstruksi yang kokoh dan performa presisi dengan harga terjangkau di kelasnya.
    atribut:
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 130
    • No Load Speed (rpm): 1200
    • Power (W): 1800
  2. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  3. DCA Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)
    Mulai

    Rp2.699.900

    DCA Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)
    Deskripsi:
    Keunggulan : Mengebor Material Keras:Berkat daya tahan berlian, mata bor ini mampu memotong dan menggiling material yang sangat keras seperti beton bertulang, sehingga tidak mudah rusak. Pendinginan dan Pelumasan:Air yang dialirkan melalui lubang pada mata bor berfungsi sebagai pelumas dan pendingin. Ini penting untuk mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan selama pengeboran, yang dapat merusak mata bor. Mengurangi Debu:Aliran air membantu menyerap debu yang terbentuk, yang sangat bermanfaat saat melakukan pengeboran di dalam ruangan atau area tertutup untuk menjaga kualitas udara dan kebersihan. Pengambilan Sampel Inti (Core Sampling):Diamond core drill sering digunakan dalam konstruksi dan infrastruktur untuk mengambil sampel inti dari beton atau lapisan aspal, yang kemudian digunakan untuk analisis dan pengujian kualitas material. Pemasangan Infrastruktur:Alat ini juga vital untuk berbagai keperluan industri, seperti membuat lubang untuk instalasi pipa, kabel, atau komponen lainnya pada bangunan dan jalan.
    atribut:
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 64
    • No Load Speed (rpm): 5300
    • Power (W): 1800
  4. Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  6. HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp50.999.900

    HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Base Material: Concrete
    • Operation Mode: Rig-based drilling system
  7. Bardi Smart Plug (Steker Pintar)
    Mulai

    Rp169.900

    Bardi Smart Plug (Steker Pintar)
    Deskripsi:
    BARDI Smart Plug merupakan steker portable pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan melalui aplikasi. Dengan BARDI Smart Plug, segala perangkat dengan daya listrik 220v dapat diputus atau disambungkan arus sesuai dengan keinginan Anda.BARDI Smart Plug memiliki fitur pemantauan pemakaian listrik dengan kapasitas maximum 16 Ampere. BARDI Smart Plug juga memiliki keamanan maksimal dengan child safety agar anak anak tidak dapat menusuk masuk steker. Selain itu BARDI Smart Plug juga sudah dilengkapi dengan fitur grounding standard Eropa.BARDI Smart Plug sangat mudah dipasang, tinggal dihubungkan ke soket EU yang paling umum di Indonesia dan ukuran plug yang minimalis memastikan posisi lubang lain tidak akan terhalang.
    atribut:
    • Rated Current (A): 10
    • Rated Voltage (V): 120-240
    • Rated Power: 2200W for 220V , 1100W for 110V
    • Ambient temperature: 0-55 Degrees Centigrade
    • Shell Material: PC Flame Retardancy
    • Type: Wi-Fi
  8. TOTAL Diamond Drilling Machine
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOTAL Diamond Drilling Machine
    Deskripsi:
    With leakage protection switch. Package comes with: 1 pc Drilling stand
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2800
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 200
    • No-load Speed per minute: 800
    • Package Dimensions (cm): 84.2x29.4x22.5
    • Spindle Thread: M22
  9. Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodiadrill Ceramic
    Mulai

    Rp52.999.900

    Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodiadrill Ceramic
    Deskripsi:
    alat untuk melubangi tembok/beton
    atribut:
    • Color: Black
  10. Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Mulai

    Rp829.900

    Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.6
    • NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 360
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
    • Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
    • Dimensions (mm): 87.4x123.3
    • Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 5/1
    • Waterproof: No
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  11. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  12. Makita Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Makita Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 322
    • Core Drill Diameter: (Standard) 14.5-120, (Max) 160
    • Core bit mounting screw: M27
    • Current (A): 14
    • Drilling Thickness (mm): (Max) 160, (Standard 120)
    • Included Accessories: Carrying case, water treatment pad, handle, single-ended wrench (36 mm)
    • Mass (kg): 8.3 (excluding code)
    • Power Consumption (W): 1330
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 950
    • Stroke (mm): 323
  13. Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Mulai

    Rp669.900

    Bardi Smart IP Camera Static Outdoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.0
    • NV Distance (m): 15 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 130
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 16-2
    • Build in (°): No
    • Dimensions (mm): 60x162.35x162.04
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Waterproof: Yes (IP65)
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  14. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  15. MILWAUKEE Diamond Coring Rig Motor (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp32.999.900

    MILWAUKEE Diamond Coring Rig Motor (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Voltage (V): 120 AC
    • Power Source: Corded
    • Speed Setting: Variable Speed
    • Number of Speed Settings: 2
    • Phase: Single-Phase
    • Plug Type: L5-20P
Daftar Harga alat coring beton Terbaru October 2026
Dongcheng Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)Rp3.099.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
DCA Diamond Core Drill (Mesin Coring Beton)Rp2.699.900
DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti)Rp3.299.900
Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)Rp1.799.900
SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Rp11.900
HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)Rp50.999.900
Bardi Smart Plug (Steker Pintar)Rp169.900
TOTAL Diamond Drilling MachineRp3.099.900
Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodiadrill CeramicRp52.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)